Pistola de aplicación neumática Druckfix
Pistola de aplicación de aire comprimido, Druckfix
PISTOLA-NEUMATICA-DRUCKFIX-600ML
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Diseño ergonómico, compacto y ligero
Controlador de presión giratorio en el mango para extrusión lenta y rápida
Regulación precisa adicional de la velocidad del caudal mediante activador.
Movilidad óptima
Amortiguador en la válvula de tiro rápido
Carcasa completamente cerrada
Mejor protección de los componentes, p. ej., tubo de suministro de aire, y fácil limpieza.
El consumo medio de las pistolas de aplicación de aire comprimido es de aproximadamente 7,2 litros/minuto. Precaución: La presión máxima de trabajo para aplicar selladores es de 6 bares.
Hojas de datos(X)
Adecuado para | Bolsa de 300/600 ml |
Capacidad de flujo | 7.2 l/min |
Longitud | 445 mm |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Peso de la máquina | 0,95 kg |
Presión máxima de funcionamiento | 10 bar |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!