Remachadora neumática PNG 102
Remachadora neumática PNG 102
REMACHADORA-NEUMATICA-PNG102
MASTER
PNG102
Register now and access more than 15,000 products
Sistema de tracción patentado
- Alarga significativamente la vida útil de las mordazas.
- Agarre de tracción de remaches antideslizante y seguro.
Mínimo consumo de aire comprimido
Doble uso del aire comprimido: para ajustar los remaches y extraer el resto del vástago.
Evita sobrecargas
Válvula de sobrecarga
Fácil de usar
Bajo nivel de vibraciones y aislamiento acústico
Mantiene las manos calientes
Agarre recubierto de goma
Trabajo limpio
Recipiente para recogida de vástagos con dispositivo de seguridad integrado
Sin aire de escape en la zona de trabajo
Deflector de aire giratorio
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para procesar remaches con un diámetro de 2,4 mm a 5,0 mm de cualquier material. Se recomienda limitar su uso con remaches ciegos con un diámetro de 6,0 mm de aluminio/acero.
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 5-7 bar |
Longitud de recorrido | 18 mm |
Longitud | 278 mm |
Altura | 291 mm |
Diámetro mínimo/máximo del remache | 2,4-5 mm |
Diámetro máximo del mandril | 3,2 mm |
Consumo de aire por impacto | 2.3 l |
Rosca de conexión de la manguera | 1/4 pulgada |
Fuerza de remache | 9000 N |
BOQUILLA-PARA-PNG102/122/ANG14-D4MM
BOQUILLA-PARA-PNG102/122/ANG14-D4,8-5-MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!