Remachadora de tuercas de aire comprimido PEG 312
Remachadora de tuercas, neumática, PEG 312
REMACHADORA-TUERCAS-NEUMATICA-PEG312
MASTER
Register now and access more than 15,000 products
Permite sustituir los mandriles de roscar rápidamente y sin herramientas
Sistema de liberación rápida
Ajuste sencillo del recorrido
con escala del recorrido clara
Fácil de usar
Diseño ligero y moderno
Sin necesidad de realizar cambios
Sistema automático de perforación de entrada y salida para tuercas remachables
Se puede utilizar para el trabajo estacionario
Gancho para colgar
Sin torsión de la manguera de suministro de aire
Opción de desactivación de suministro de aire a 360°
Sin activación involuntaria
Botón de perforación de salida adicional en la parte posterior de la carcasa
- Los mandriles de rosca y las boquillas no se incluyen en la entrega
- Para el procesamiento de tuercas remachables de acero inoxidable hasta M10
Hojas de datos(X)
Presión funcionamiento | 7 bar |
Longitud de recorrido | 7 mm |
Longitud | 260 mm |
Anchura | 85 mm |
Altura | 280 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!