Radial angular, neumática, miniatura
Radial angular, neumática, miniatura
Register now and access more than 15,000 products
75 mm diameter cut off tool for light cutting tasks
Hojas de datos(X)
Diámetro de la arandela | 10 mm |
Número de revoluciones | 20000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 0 W |
Presión funcionamiento | 6.2 bar |
Peso de la máquina | 1 kg |
Consumo de aire | 130 l/min |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 10 mm |
Longitud | 190 mm |