Estropajo de presionado
Esponja prensada
ESPONJA PRENSADA RECTA
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Ideal para una limpieza suave de la pintura en todas las superficies de coches y carrocería.
Deje que la esponja prensada se empape en agua y escúrrala bien antes de usarla.
Material | Celulosa |
Color | Color amarillo claro |
Longitud x anchura x altura | 135 x 93 x 37 mm |
Longitud | 135 mm |
Anchura | 93 mm |
Longitud x anchura (estado comprimido) | 130 x 80 mm |
Altura | 37 mm |
Formulario | Rectangular |