Llave combinada, ultrafina
Llave combinada, ultrafina
LLAVE BOCA ANULAR ACODADA 18MM.
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Boca con diseño ultrafino
Para trabajar cómodamente en lugares de difícil acceso. A diferencia de lo que ocurre con las llaves combinadas convencionales, no se necesita rectificado lateral
Punta: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometría: Lado del anillo en ángulo de 15°, ángulo de la boca de 15°
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada, acabado satinado mate
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 18 mm |
Longitud (L) | 233 mm |
Grosor de anillo (a1) | 13,1 mm |
Grosor de la garra (a2) | 8 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b) | 32,2 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 25,3 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |