Alicates pelacables
Alicates pelacables
ALICATE-ZEBRA-PELACABLE-L160MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
Acero para herramientas de gran calidad
Larga vida útil y superficies de corte precisas.
Para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles
Muelle de apertura que abre automáticamente los alicates
Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho
Trabajo cómodo y transmisión de fuerza óptima.
El tornillo de ajuste se puede fijar en la posición correspondiente con la tuerca moleteada
Superficie; totalmente lisa y cromada
Articulación: solapada
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 160 mm |
Diámetro máximo del cable (Ø) | 5 mm |
Sección transversal máxima del alambre | 10 mm² |
Superficie | Cromado |
Longitud en pulgadas | 6 in |