Alicates pelacables VDE, IEC 60900
Alicates pelacables de VDE mango de 2C IEC 60900
ALICATE-ZEBRA-PELACABLE-VDE-L160MM
ZEBRA
Register now and access more than 15,000 products
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y una alta precisión
- Apertura automática de las pinzas por el accionamiento del muelle
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
- El tornillo de ajuste se puede fijar con la tuerca moleteada
- Superficie: Con protección de tierra y totalmente cromada
- Junta: Insertada
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 in |
Diámetro máximo del cable (Ø) | 5 mm |
Sección transversal máxima del alambre | 10 mm² |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
Estándar EN | 60900 |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |