Mordaza de presión con boca recta Versión americana
Alicates de apriete con mordazas rectas, americana
Register now and access more than 15,000 products
Modazas rectas
Proporciona el máximo contacto en piezas planas, cuadradas o hexagonales.
Adecuado para apretar, sujetar, girar y rotar
Tornillos de ajuste
Para ajustar la presión y adaptarse al trabajo.
Máxima resistencia y durabilidad
Fabricado en acero de aleación templado
Fuerza de bloqueo máxima
Gracias al disparador clásico
Los dientes endurecidos están diseñados para agarrar desde cualquier ángulo
Niquelado
Hojas de datos(X)
Longitud | 170 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-33 mm |
Material | Acero al cromo vanadio, endurecido |
Superficie | Niquelado |
Peso del producto (por artículo) | 350 g |