Set de extractores de tornillos, cortos 10 piezas
Surtido de extractores de tornillos, cortos 10 pz.
-AUSDRH-SHR-KURZ-SET-10TLG
Register now and access more than 15,000 products
Características
- Perfil en espiral cónico fabricado con precisión
- Cuadradillo hexagonal de 13 mm para vasos y llaves de vaso
- Expansión limitada mediante collarín
- Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación
Idóneo para uso en lugares de difícil acceso
Gracias a su diseño corto
Excelente ahorro de tiempo
Gracias a que evita la necesidad de perforar y soldar
Expansión limitada
Gracias al collarín
Los extractores son soluciones para tuercas o cabezas de tornillo oxidadas, dañadas o a las que les falten secciones o componentes. Existen diferencias a la hora de utilizar este producto de manera interna y externa. Las operaciones internas son idóneas para tornillos con hexágono interior o tornillos TX. Las externas están principalmente indicadas para perfiles de cabeza hexagonal.
Hojas de datos(X)
Seleccione un extractor apto y colóquelo en el tornillo con un vaso de 13 mm y una carraca. La espiral cónica agudizada del extractor se agarra firmemente al material del tornillo y permite extraerlo con total seguridad. También es apta para extraer pernos y tornillos rotos. Efectúe una perforación localizada en el perno o tornillo roto. En diámetros de hasta 6 mm, agrande el orificio medio milímetro; en diámetros de entre 8 y 14 mm, agrándelo medio milímetro. Seleccione un extractor adecuado, enrósquelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.
Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds |
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D3
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D4
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D5
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D6
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D8
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D10
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D11
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D12
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D14
-INAUSDRH-KURZ-6KT-SW13-L28-D5,5
-SCHAUMEINLG-(0714131100)
METBOX-130X80X32-SZ0
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades