Set de extractor de tornillos y llaves espirales de 3/8" + 1/2" 15 piezas
Set extractor tornillos y llaves espiral, 15 pz.
EXTR-BLT-KIT-15PCS
Register now and access more than 15,000 products
Perfil en espiral cónica de alta precisión
Todas las llaves también tienen planos para puntas externas
Apto para atornilladores de impacto
Extracción sencilla de tornillos o tuercas deterioradas
gracias a que se pueden aflojar rápido en lugar de calentarlos o taladrarlos
Hojas de datos(X)
Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de automóviles/vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.
Extractores interiores:
<><> los orificios de 8–14 mm se agrandan en un milímetro. Seleccione un extractor adecuado, atorníllelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.
Número de piezas en el surtido/juego | 15 Uds |
-INAUSDRH-LANG-12ZO-L50-D12
-INAUSDRH-LANG-12ZO-L50-D14
-SPRLNUSS-38ZO-L36-SW12
-SPRLNUSS-38ZO-L36-SW14
-SPRLNUSS-12ZO-L38-SW16
-ZB-STRDRN-SPRLNUSS-38ZO-L75MM
-ZB-STRDRN-SPRLNUSS-12ZO-L78MM
DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-220X110X35
FMINRT-(0714131150)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades