Set de extractores de tornillos, largos 7 piezas
Surtido extractores de tornillos, largos, 7 piezas
-INAUSDRH-SHR-LANG-SET-7TLG
Register now and access more than 15,000 products
Perfil en espiral cónica de alta precisión
Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada hasta un tamaño de 10 mm
Cuadradillo exterior de 1/2 pulg. para 12 y 14 mm
Efecto de expansión limitado mediante collarín
Ideal para tornillos profundos
debido a su diseño más largo
Permite ahorrar mucho tiempo
ya que evita la necesidad de perforar y soldar
Fácil aflojamiento de vasos hexagonales redondos y tornillos TX
gracias al perfil en espiral cónica
Hojas de datos(X)
<><> los orificios de 8–14 mm se agrandan en un milímetro. Seleccione un extractor adecuado, atorníllelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |
-INAUSDRH-LANG-12ZO-L50-D12
-INAUSDRH-LANG-12ZO-L50-D14
-SCHAUMEINLG-(0714131200)
DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-220X110X35
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades