Extractor de rótulas universal, para automóviles, 20 mm
Extractor de rótulas universal p. vehículos, 20 mm
DDU /ABZIEHER-KUGGLK-UNI-D20MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53836.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Extractor especial para vehículos de motor
- Los pernos se extraen de las rótulas por la parte superior
- Cuerpo y palanca forjados en estampación
- Husillo laminado
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de fijación externa (A) | 20 mm |
Profundidad de sujeción (B) | 50 mm |
Anchura (C) | 155 mm |
Longitud del husillo | 80 mm |
Dimensión de la rosca | M16 x 1,5 |
Ancho de llave | 24 mm |