Extractor universal
Extractor universal
EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION(34-120MM)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53843.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53836.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Combina tres extractores, que pueden ajustarse a la profundidad de fijación correspondiente en función de la aplicación
Para la máxima eficacia
La geometría larga y esbelta del gancho es especialmente indicada para zonas de difícil acceso. Flexibilidad incluso en espacios reducidos
Gracias al travesaño y el gancho forjados en estampación
Husillo nitrocarburizado al gas
Las patas con fresado de precisión permiten agarrar los componentes desde atrás, de manera firme pero suave.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de fijación externa (A) | 130 mm |
Profundidad de sujeción (B1) | 100 mm |
Profundidad de fijación 2 (B2) | 200 mm |
Profundidad de fijación 3 (B3) | 250 mm |
Longitud del husillo | 140 mm |
Anchura del gancho (D) | 27 mm |
Longitud de la punta del gancho (E) | 6 mm |
Grosor de la punta del gancho (F) | 3,6 mm |
Peso de máximo de la extracción (t max) | 2,5 t |
Dimensión de la rosca | M14 x 1,5 |
Ancho de llave | 17 mm |
Anchura de fijación externa mínima/máxima | 34-130 mm |