Set de extractores universal Para 6 extractores distintos de dos y tres patas
Set de extractores universal
DDU /ABZIEHER-UNI-SORT-KOFFR
Register now and access more than 15,000 products
Amplia gama de equipamiento para una configuración de sistema modular
Este extractor puede personalizarse a la perfección en función de las circunstancias: ya se trate de un agarre firme con las tres patas, o de aquellos casos en los que la restricción del espacio solo permita dos puntos de contacto.
La geometría larga y esbelta del gancho es especialmente indicada para zonas de difícil acceso
Flexibilidad incluso en espacios reducidos
Contenido de suministro con maletín: un travesaño de dos patas, un travesaño de tres patas, 9 ganchos de 3 tamaños, 1 husillo
Hojas de datos(X)
Ancho de fijación externa (A) | 130 mm |
Profundidad de sujeción (B1) | 100 mm |
Profundidad de fijación 2 (B2) | 200 mm |
Profundidad de fijación 3 (B3) | 250 mm |
Longitud del husillo | 140 mm |
Anchura del gancho (D) | 27 mm |
Longitud de la punta del gancho (E) | 6 mm |
Grosor de la punta del gancho (F) | 3,6 mm |
Peso de máximo de la extracción (t max) | 2,5 t |
Dimensión de la rosca | M14 x 1,5 |
Ancho de llave | 17 mm |