Separador
Herramienta de separación
SPLTTL-SPNW75MM
Register now and access more than 15,000 products
- Este separador se utiliza si los ganchos del extractor no pueden sujetar de forma fiable la pieza que se va a extraer, ya que está demasiado cerca. Las hojas separadoras se montan entre las piezas y se presionan unas contra otras. La forma de cuña de las hojas separadoras separa el conjunto.
- El separador también se puede utilizar para retirar piezas delgadas, ya que la fuerza de extracción actúa en un área grande. Evita deformaciones y daños no deseados. Las hojas separadoras se montan con la superficie plana debajo de la pieza que se va a retirar.
- Hojas separadoras endurecidas y forjadas
- Tornillos de fijación de alta resistencia
Hojas de datos(X)
Anchura de fijación interna mínima/máxima (A) | 14-75 mm |
Anchura de la mordaza de sujeción (B) | 115 mm |
Longitud del husillo (C) | 170 mm |
Distancia mínima/máxima entre orificios (E) | 76-139 mm |
Material de la hoja de separación | Acero al vanadio |
Superficie de la hoja de separación | Cincado |
Dimensión de la rosca | M10 |