Cincel para ranuras de electricista
Cincel para ranuras de electricista
ESCARPA WURTH LATERAL L:250MM
Register now and access more than 15,000 products
Acero cromo-vanadio templado al aire
Cabeza de impacto de seguridad endurecida
Evita que la cabeza de impacto se abolle o se astille.
Vástago completamente endurecido
De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.
Hoja rectificable
Empuñadura de PVC resistente al aceite
Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.
Impactos por rebote
El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.
Mango octogonal
Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.
Hojas de datos(X)
Longitud | 250 mm |
Anchura del filo de corte (S) | 32 mm |
Longitud x anchura de la superficie de impacto | 23 x 13 mm |