Cincel de piedra Octogonal
Cincel de piedra
ESCARPA-WURTH-OVALADA-L300MM
Register now and access more than 15,000 products
Acero al cromo-vanadio endurecido al aire
Cabeza de impacto de seguridad endurecida
Evita que el cabezal de impacto se abolle o se astille.
Vástago endurecido en toda su longitud
De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.
Hoja rectificable
Mangos de PVC resistentes al aceite
Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.
Impactos por rebote
El mango los absorbe y no se trasladan a la mano.
Mango octogonal
Evita que las herramientas rueden y caigan, por ejemplo, en andamios.
Hojas de datos(X)
Longitud | 300 mm |
Anchura del filo de corte (S) | 26 mm |
Diámetro de la superficie de impacto (a) | 18 mm |