Escarpa
Escarpa
ESCARPA WURTH ANCHA L:250MM
Register now and access more than 15,000 products
Acero al cromo-vanadio endurecido al aire
Cabeza de golepe seguro endurecido
Evita que el cabezal de impacto se abolle o se astille.
Mango endurecido en toda su longitud
De este modo, consigue ser especialmente fuerte y resistente al desgaste.
Hoja reafilable
Mangos de PVC resistentes al aceite
Evita lesiones en las manos como consecuencia de resbalones durante el martilleo.
Golpes de rebote
El mango los absorbe y no se transmiten a la mano.
Mango octogonal
Evita que las herramientas caigan rodando, por ejemplo, en andamios.
Hojas de datos(X)
Longitud | 250 mm |
Anchura de la superficie de impacto | 13 mm |
Longitud x anchura de la superficie de impacto | 26 x 13 mm |
Anchura del filo de corte | 50 mm |