Carraca dinamométrica reversible de 1/4"
Carraca dinamométrica reversible, 1/4"
DINAMOMETRICA-1/4-(4-20NM)
Register now and access more than 15,000 products
- Precisión del gatillo con un ±3 % tolerancia con respecto valor establecido en la escala
- Escala doble en N.m y lbf-in.
- Ajuste de par cómodo en el mango
- Activación de par acústica y tangible para operaciones de atornillado precisas
- Herramienta de carraca de alta calidad con 72 dientes (giro de arco de 5°)
- Inversión rápida y sencilla para rotación a derechas e izquierdas con plataforma giratoria
- Para su uso en espacios reducidos
- Después de utilizar la llave dinamométrica, suelte el resorte girándolo de nuevo al valor de escala más bajo
- Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario
- Recomendamos la calibración anual a través del servicio de reparación de Würth (Master Service) después de 12 meses o 5000 operaciones de atornillado
Hojas de datos(X)
Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tuercas y pernos, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o para la industria y el comercio
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 4-20 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 40-180 lbf.in |
Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo | 21 |
Diseño | Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | No |
Par de apriete de valor de escala | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Longitud (L1) | 219 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 143 mm |
Longitud del mango (L3) | 96 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 18 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 26 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 40 mm |
Anchura del cabezal de la carraca (D2) | 30 mm |
Exactitud de medición de par | +/- 3 % |