Llave dinamométrica de 3/4"
Llave dinamométrica de 3/4"
LLAVE DINAMOMETRICA 3/4 80-400 NM
Register now and access more than 15,000 products
- Precisión del gatillo con un ±3 % tolerancia con respecto valor establecido en la escala.
- Mango de 2 componentes antideslizante
- Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf.-ft.
- El par se puede ajustar de forma fácil y precisa girando el mango
- Los ajustes se pueden bloquear de forma segura y desbloquear fácilmente con el pomo de bloqueo
- Clara activación de par acústica y tangible para operaciones de atornillado precisas
- Carraca de alta calidad para usar en espacios reducidos
- Incluye certificado de calibración y número de serie
- Embalaje de plástico robusto.
- La llave dinamométrica no tiene que ser aflojada después de su uso; es decir, no tiene que reajustarse al valor de escala más bajo
- Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario
- Recomendamos la calibración anual a través del servicio de reparación de Würth (Master Service) después de 12 meses o 5000 operaciones de atornillado
Hojas de datos(X)
Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en vehículos de todo tipo o para la industria
Tamaño de la punta | 3/4 pulgada |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 80-400 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 60-290 lbf.ft |
Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo | 15 |
Diseño | Con 60 dientes: ángulo de rotación de 6 grados |
Escala de valor de par de apriete: escala principal | 10 Nm |
Exactitud de medición de par | +/- 3 % |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
Normas | ISO 6789-1 |
Longitud (L1) | 685 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 589 mm |
Longitud del mango (L3) | 167 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 24 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 47 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 37 mm |
Anchura del cabezal de la carraca (D2) | 51 mm |