Bolígrafo de soplado neumático
Boquilla para pistola neumática carc. alumin. res.
PISTOLA DE AIRE MINI 12BAR 119MM
Register now and access more than 15,000 products
Flujo ajustable
Ajuste del flujo de aire girando. El diámetro de la boquilla de 3 mm permite un flujo máximo de 360 l/min a 6 bar.
Pequeño y práctico
Longitud de solo 119 mm
Se puede utilizar inmediatamente
El tapón de acoplamiento integrado de 7,2 mm permite la conexión directa a un acoplamiento de aire comprimido.
Diseño resistente
Carcasa de aluminio duradera con junta de Perbunan.
Hojas de datos(X)
Para la limpieza específica de culatas, frenos, llantas de aleación, herramientas y otras piezas ensuciadas con residuos sueltos.
Longitud de tubo | 57 mm |
Consumo de aire | 360 l/min |
Presión máxima de funcionamiento | 12 bar |
Diámetro del orificio de la boquilla | 3 mm |