Alicates pelacables
Alicates pelacables ISO DIN ISO 5743
ALICATES PELACABLES AJUSTABLE
Register now and access more than 15,000 products
El muelle de apertura integrado permite abrir automáticamente los alicates
Acero de herramientas de gran calidad
Larga vida útil y corte preciso de las superficies.
Tornillo de ajuste: Contratuerca moleteada
Superficie: Completamente pulida y sellada con barniz transparente
Fundas de los mangos: PVC, doble inmersión
Articulación: Articulación integrada
Hojas de datos(X)
Peladura de cables e hilos precisa y sin esfuerzo
Longitud (L) | 160 mm |
Diámetro máximo del cable (Ø) | 5 mm |
Sección transversal máxima del alambre | 10 mm² |
Superficie | Barnizado |
Longitud en pulgadas | 6 1/4 in |