Mordaza de presión para soldadura
Mordaza de presión para soldadura
MORDAZA-PRESIÓN-VICE-GRIP-L265MM
Register now and access more than 15,000 products
- Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
- Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
- Mordaza superior con empuñadura incorporada, soldada permanentemente a alta temperatura en lugar de soldada a baja temperatura
- Cincado de alta calidad para una protección contra la corrosión excepcionalmente duradera
Hojas de datos(X)
Apta para fijación de materiales planos y perfiles antes de la realización de trabajos de soldadura
Longitud | 265 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-60 mm |
Anchura de la mordaza de sujeción | 75 mm |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |