Vaso de 1/4 pulg. TX Plus
Llave de vaso TX Plus de 1/4 pulg.
VASO-1/4''-TX6-PL-L25MM
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | TX-Plus |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0 x 0 mm |
Tamaño de la punta | E6 |
Longitud (L1) | 25 mm |
Longitud de hoja (L2) | 0 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 14,7 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 9,5 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 5,82 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatado |