Set de extractores externos e internos
Set de extractores externos e internos
DDU /ABZI-UNI-3ARMIG-IN/AUS
Register now and access more than 15,000 products
Cambio en segundos
Pase de un extractor interno a uno externo, o de 2 a 3 brazos extractores sin necesidad de usar herramientas
Manejo excepcionalmente sencillo y cómodo
Gracias al mecanismo de resorte, solo es necesario accionar 2 brazos para que se abran o cierren los 3 brazos totales
Proceso de extracción extraordinariamente seguro
Con carga, los brazos extractores se fijan más firmemente cuanta más fuerza de extracción se aplique
Travesaño y ganchos de forja
Husillo muy resistente al desgaste
Patas con fresado de precisión
Agarre firme y suave de los componentes que vayan a extraerse
Incluye 3 brazos extractores internos y 3 externos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud del husillo | 190 mm |
Anchura de fijación externa mínima/máxima | 7-140 mm |
Anchura de fijación interna mínima/máxima | 23-130 mm |
Profundidad de fijación externa | 147 mm |
Profundidad de fijación interna | 140 mm |