Inflador de neumáticos digital
Inflador de neumáticos digital Profesional
MANÓMETRO DIGITAL 1,5M (0,1-10 BAR)
Register now and access more than 15,000 products
- Adecuado para trabajar en sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos
- Precisión de medición muy alta con una resolución de 0,01 bar
- Conexión de aire F G 1/4 pulgadas
- Protección de goma alrededor del instrumento de medida
- Nivel de precisión mantenido incluso bajo la influencia de impactos en la unidad
- Mecanismo interno resistente a la corrosión
- Filtrado del aire a través de filtro microporoso de acero inoxidable de níquel plata en el sensor de medición
- El dispositivo soporta un pico de presión de 15,00 bares
- Resultado de medición fácil de leer gracias a la pantalla de 12 mm de altura
- La medición se inicia automáticamente tan pronto como existe presión atmosférica (se requiere conexión a la válvula)
- Función de desconexión automática
- Calibración automática a cero en cada nuevo inflado
- Advertencia en caso de fallo
Vida útil de la batería: Aproximadamente 10 años a partir de la fecha de fabricación, suponiendo un uso adecuado y condiciones de taller.
Hojas de datos(X)
Antes de la primera medición, realice un inflado para que la unidad pueda calibrarse a la altura. Repita esta acción si la unidad se ha transportado o dejado sin utilizar durante un período prolongado. Instrucciones adicionales según el manual de usuario.
Rango de medición mínimo/máximo de la presión | 0,1-11 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 15 bar |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -25 hasta 60 °C |
Longitud de la manguera | 1500 mm |
Rosca de conexión | G 1/4 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) | 690 g |
Material de la carcasa | Plástico |
Rango de medición máximo de la presión | 11 bar |
Material de la empuñadura | Metal |
Exactitud de medición de presión | 0.01 bar |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!