Cuchilla HSS
Cuchilla de seguridad con cortador oculto
CUCHILLA-SAFETY BLADE -PROTECTED BLADE
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 45 mm |
Anchura de hoja | 23 mm |
Grosor de la hoja | 0,5 mm |
Material | Acero, especialmente endurecido |
Longitud del filo de corte | 5 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!