Hoja de corte de acero inoxidable
Hoja acero inox. en dispensador, no se desprende
CUCHILLA RECAMBIO INOX 18MM L:110MM
Register now and access more than 15,000 products
- Sin segmentos de rotura, sin puntos de rotura predeterminados
- Hoja de corte especialmente endurecida
- Almacenamiento seguro en un práctico dispensador a presión
Hojas de datos(X)
También se utiliza en las industrias alimentarias.
Longitud de hoja | 110 mm |
Anchura de hoja | 18 mm |
Grosor de la hoja | 0,5 mm |
Material | Acero inoxidable 1,4034 |
Longitud del filo de corte | 100 mm |