Cuchillo universal de 1 componente
Cuchilla universal, mango de 1 componente
KNFE-UNI-1K-STAINLESSST-440-L225MM
Register now and access more than 15,000 products
Manejo sencillo
Mango ergonómico y superficie fina y texturizada
Aplicación universal
Alta dureza de corte de 56 HRC
Estable
Cuchilla integrada en el mango con total seguridad.
Almacenamiento óptimo y excelente protección contra lesiones
Funda de alta calidad con clip para el cinturón
Hojas de datos(X)
Longitud | 225 mm |
Longitud de hoja | 100 mm |
Grosor de la hoja | 2 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 20 mm |
Material | Acero inoxidable AISI 440 |
Material de la empuñadura | Plástico de 1 componentes |
Diseño | Con carcaj |