Cuchilla de borde recto
Hoja esmerilada lisa
CUCHILLA SUPERF. LISAS 180 MM
Register now and access more than 15,000 products
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 190 mm |
Anchura de hoja | 18,7 mm |
Grosor de la hoja | 0,65 mm |
Material | Acero |
Longitud del filo de corte | 180 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!