Bolsa multiusos
Bolsa multiusos
CARTERA DE CARPINTERO 170X45X270MM
Register now and access more than 15,000 products
Características muy prácticas
- Seis bolsillos de diferentes tamaños
- Gancho de mosquetón para sujetar distintos artículos, p. ej., cinta adhesiva
Resistente
- Confeccionada en tela de poliéster resistente
- Duraderos bolsillos de cuero de serraje
Se fija al cinturón con facilidad
Mediante el cierre de lengüeta y botón.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura (L x B x H) | 170 x 45 x 270 mm |
Para correa con anchura | 50 mm |
Material | Poliéster/cuero |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 197 g |
Capacidad de carga máx. | 3 kg |