Bolsa universal
Bolsa universal con soporte para martillo
BOLSA HERRAMIENTAS UNIV. 200 X 290 MM
Register now and access more than 15,000 products
- Dos bolsillos exteriores de cuero para destornilladores, cuchillos y alicates
- Soporte para martillo móvil, de acero inoxidable
- Soporte para cinta métrica de acero inoxidable
- Arandela de seguridad para fijar las herramientas hasta un peso máximo de 0,5 kg
- Cinta de goma en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
- De poliéster de alta calidad (1680 denier de grosor) y acabado de cuero aterciopelado en las superficies de contacto
Las herramientas que se muestran no están incluidas.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura (L x B x H) | 200 x 110 x 290 mm |
Para correa con anchura | 70 mm |
Material | Poliéster/cuero |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 400 g |
Capacidad de carga máx. | 4 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!