Set cinturón portaherramientas 5 posiciones
Cinturón portaherramientas reforzado, set 5 piezas
PORTA HERRA-HEAVYDUTY-890X140X330MM-5PCS
Register now and access more than 15,000 products
- Tres bolsillos exteriores de cuero para destornilladores, cuchillas y alicates
- Portataladro tanto para usuarios diestros como zurdos
- Refuerzo de cadera de poliéster de gran calidad adicional (1680 denier) con parte interior transpirable (rejilla transpirable en 3D)
- Arandela de seguridad para fijar herramientas de un peso máximo de 0,5 kg
- Tres bandas de goma en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
- Correa de cuero de gran calidad con hebilla metálica de doble pitón
- De poliéster de alta calidad (1680 denier) y acabado de cuero aterciopelado en los puntos de soporte
Las herramientas que se muestran no están incluidas.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura (L x B x H) | 890 x 140 x 330 mm |
Longitud de la correa | 1330 mm |
Medición mínima/máxima de la cintura | 800-1200 mm |
Material | Poliéster/cuero |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 980 g |
Capacidad de carga máx. | 12 kg |
![Correa de cuero con refuerzo de poliéster Correa de cuero con refuerzo de poliéster](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20955540.jpg)
CINTURON CON FAJA LUMBAR 890 X 100 MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades