Cinturón portaherramientas ajustable
Cinturón portaherramientas ajustable
BOLSA-CORREA-140X100X120MM
Register now and access more than 15,000 products
- Dos bolsillos exteriores de cuero para destornilladores, cuchillos y alicates
- Cinta de goma en el exterior para bolígrafos y destornilladores pequeños
- De poliéster de alta calidad (1680 denier de grosor) y acabado de cuero aterciopelado en las superficies de contacto
Las herramientas que se muestran no están incluidas.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura (L x B x H) | 140 x 100 x 120 mm |
Para correa con anchura | 70 mm |
Material | Poliéster/cuero |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 193 g |
Capacidad de carga máx. | 3 kg |