Bolsa portaherramientas de electricista con cinturón y sin componentes metálicos
Cinturón portaherramientas, electricista
BOLSA ELECTRICISTA 250 X 110 X 290 MM
Register now and access more than 15,000 products
- Dos bolsillos exteriores de cuero para destornilladores, cuchillos y alicates
- Bandas de goma en el interior y el exterior para herramientas
- Banda de nailon con cierre a presión para cintas adhesivas
- De poliéster de alta calidad (1680 denier de grosor) y acabado de cuero aterciopelado en las superficies de contacto
Las herramientas que se muestran no están incluidas.
Hojas de datos(X)
Especialmente diseñado para trabajos eléctricos, además de para tareas de construcción, instalación, reparaciones, etc.
Longitud x anchura x altura (L x B x H) | 250 x 110 x 290 mm |
Para correa con anchura | 70 mm |
Material | Poliéster/cuero |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 290 g |
Capacidad de carga máx. | 3 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!