Soporte de martillo
Soporte para martillo
BOLSA PORTA MARTILLO 110 X 70 X 160 MM
Register now and access more than 15,000 products
- Correa elástica en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores
- Gancho para cinturón y soporte para martillo fabricados en poliéster de alta calidad (1680 denier)
Las herramientas mostradas no están incluidas en la entrega.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura (L x B x H) | 110 x 70 x 160 mm |
Para correa con anchura | 70 mm |
Material | PES - Poliéster |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 93 g |
Capacidad de carga máx. | 3 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!