Lámpara frontal LED a batería, DCM
Frontal de cabeza LED a batería DCM
-LAMPARA-FRONTAL-LED-160LUMEN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11588282.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Control por sensor
Tan solo mueva la mano delante del sensor para encender/apagar la lámpara
Amplio haz de luz
Campo de visión con iluminación continua
2 niveles de iluminación: al 50 % (80 lúmenes) y 100 % (160 lúmenes)
Tecnología COB LED
Tecnología de batería inalámbrica de polímero de litio
Hojas de datos(X)
Luz altamente especializada para mantenimiento de vehículos e igualación de pintura
Para inspeccionar la pintura tras el pulido. Visibilidad sencilla de restos de lijado, reflejos de pulido, arañazos y abolladuras.
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 96 |
Flujo luminoso | 160 lm |
Temperatura de color | 4500 K |
Temperatura de color 2 | 6500 K |
Período luminoso | 2.5 h |
Tiempo de carga | 3 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 65 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 3.8 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 1600 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Polímero de litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tensión de carga mínima/máxima | 100-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de conexión | USB |
Longitud del cable de alimentación | 1000 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -10 hasta 40 °C |
Temperatura de carga mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Material | Plástico |
Tipo de conector macho | C |