Lámpara frontal de cabeza LED High-Power SL2
Lámpara frontal de cabeza LED SL2
FRONTAL-DE-CABEZA-1-LED-3XAAA-200LUMEN
Register now and access more than 15,000 products
- Cabezal de lámpara giratorio 90°
- Intensidad y foco de luz totalmente regulables
- Baterías no incluidas en la entrega.
- Se puede utilizar sin correa de cabeza.
Hojas de datos(X)
Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.
Flujo luminoso mínimo/máximo | 5 / 200 lm |
Alcance de iluminación mín./máx. | 20 / 120 m |
Período luminoso mínimo/máximo | 4-60 h |
Clase de protección IP | IP X4 |
Batería recargable/designación de la batería | Micro AAA; LR03; AM4 |
Número de las baterías recargables/baterías | 3 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!