Faro delantero Z0 LED
Lámpara frontal de cabeza LED Z0
LAMPARA-FRONTAL-Z0-LED-3XAAA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48451.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Categoría 1 de ATEX, zona de clasificación 0 de CENELEC
Atmósfera explosiva siempre presente (más de 1000 horas al año)
3 programas de luz (baja potencia, alta potencia, intermitente)
Cabezal giratorio de la lámpara
0827809511Cuando vaya a utilizarse en zonas con riesgo de explosión, utilice las pilas con n.º de artículo 0827809511. No se permite otra opción.
Pilas no incluidas.
Hojas de datos(X)
Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.
Flujo luminoso mínimo/máximo | 58 / 115 lm |
Enfoque ajustable | No |
Alcance de iluminación mín./máx. | 43 / 61 m |
Período luminoso mínimo/máximo | 8-16 h |
Clase de protección IP | IP 54 |
Batería recargable/designación de la batería | Micro AAA; LR03; AM4 |
Número de las baterías recargables/baterías | 3 Uds |
Material | Plástico |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!