Frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor Petite
Fontal de cabeza LED a batería Ergopower PETITE
LÁMPARA FRONTAL LED PEQ. (USB-C)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4213963.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Cabezal de lámpara giratorio en 40°
Encendido y apagado de la luz sin manos
Función de detección
Dos niveles de iluminación
- Nivel 1: intensidad lumínica media
- Nivel 2: intensidad lumínica máxima
Hojas de datos(X)
Para interiores y exteriores
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 80 |
Flujo luminoso mínimo/máximo | 100 / 200 lm |
Temperatura de color | 6500 K |
Período luminoso mínimo/máximo | 4-2 h |
Tiempo de carga | 2.5 h |
Clase de protección IP | IP 65 |
Tensión nominal | 5 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 600 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Polímero de litio |
Tipo de conexión | USB |
Material | Plástico/metal |