Lámpara frontal de cabeza LED de alta potencia WH2H
Frontal de cabeza LED WH2H
FRONTAL WH2H LED 2XAA 200LM
Register now and access more than 15,000 products
- Cartucho de batería en la parte trasera: excepcionalmente cómodo, ya que la luz está muy bien equilibrada
- Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
- Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (sin desplegar) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
- Elevado grado de protección
- Cabezal giratorio de la luz
- El forro de goma de la diadema garantiza un agarre firme en los cascos de construcción
- Interruptor delantero
Pilas no incluidas en el contenido
Hojas de datos(X)
Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.
Flujo luminoso mínimo/máximo | 80 / 300 lm |
Enfoque ajustable | Sí |
Alcance de iluminación mín./máx. | 75 / 150 m |
Clase de protección IP | IP 56 |
Batería recargable/designación de la batería | Mignon AA; LR6; AM3 |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -20 hasta 40 °C |
Material | Plástico |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!