Lámpara frontal de cabeza LED SLA
Lámpara frontal de cabeza LED SLA
FRONTAL-CABEZA-1- LED-1XAA-200LM
Register now and access more than 15,000 products
- Regulable y enfocable
- 2 programas de luz: baja potencia y alta potencia
- Pinza de sujeción integrada: se puede fijar a la ropa y al cinturón
- Cabezal giratorio de la lámpara
Hojas de datos(X)
Para uso en corto alcance. Incompatible con cascos de construcción.
Flujo luminoso mínimo/máximo | 20 / 200 lm |
Enfoque ajustable | Sí |
Alcance de iluminación mín./máx. | 40 / 130 m |
Clase de protección IP | IP 54 |
Batería recargable/designación de la batería | Mignon AA; LR6; AM3 |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -20 hasta 40 °C |
Material | Plástico |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!