Lámpara de advertencia LED intermitente GGVS, probado según ADR zona 1
Luz de emergencia LED
LED-EMERGENCIA-HAZARDFLASH
Register now and access more than 15,000 products
- Probado de acuerdo con el artículo 53A, sección 19 de 1StVZO TA
- Interruptor giratorio fácil de usar (apagado, prueba, luz intermitente, luz continua)
- Duración de la iluminación: Luz intermitente ≥ 150 horas, luz continua ≥ 5 horas
- La electrónica utilizada (convertidor de impulso) garantiza una intensidad luminosa uniforme durante todo el tiempo de funcionamiento y un uso óptimo de la capacidad de la batería
- 4 soportes extensibles para mejor estabilidad
- Diseño compacto: se puede guardar en la guantera.
- Fabricado en Alemania
- Pilas no incluidas en el alcance de suministro
- Pilas comprobadas: Tipo VARTA 4920/4020, tipo DURACELL MN 1300
Hojas de datos(X)
Elemento de señalización de vehículos averiados de acuerdo con las normativas (camiones, autobuses, caravanas, automóviles, etc.)
Función de prueba: Mantenga el interruptor giratorio en la posición de prueba. Si la luz intermitente se detiene durante más de 2 segundos, se deben cambiar las pilas.
Nivel de potencia | 2 W |
Clase de protección IP | IP 54 |
Batería recargable/designación de la batería | Mono D; LR20; AM1 |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Longitud x anchura x altura | 88 x 40 x 208 mm |