Lámpara portátil LED a batería WLH 1,2
Lámpara portátil LED a batería WLH 1.2
LINTERNA-BATERIA-LED-WLH1,2
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
La última tecnología de batería de polímero de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados
Potentes imanes en la base y clip de sujeción
Número de LED
- 1 x LED COB, 1,2 W
- 1 x LED (función de linterna)
- 1 x luz indicadora - aparece cuando la lámpara necesita cargarse
Diseño estilizado para espacios reducidos
Hojas de datos(X)
Luz principal del flujo luminoso | 100 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 15 lm |
Período luminoso de luz principal | 3 h |
Período luminoso de luz secundaria | 24 h |
Tiempo de carga | 2.5 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 20 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 3.7 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 1000 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Polímero de litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tensión de carga mínima/máxima | 100-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de conexión | USB de tipo A |
Longitud del cable de alimentación | 1200 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -5 hasta 40 °C |
Temperatura de carga mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Longitud x anchura x altura | 170 x 28 x 27 mm |
Tipo de conector macho | C |