Lámpara portátil LED a batería WLH 1.3
Lámpara portátil LED a batería WLH 1.3
-LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.3
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632545952.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
La última tecnología de batería de polímero de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados
Con un potente imán en el clip de retención
Número de LED
- 1 x LED COB, 3 W
- 1 x LED (función de linterna)
Hojas de datos(X)
Luz principal del flujo luminoso | 350 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 110 lm |
Período luminoso de luz principal | 1.75 h |
Período luminoso de luz secundaria | 4.5 h |
Tiempo de carga | 2 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 44 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 3.7 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 1100 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tensión de carga mínima/máxima | 100-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de conexión | USB de tipo A |
Longitud del cable de alimentación | 1500 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -5 hasta 40 °C |
Temperatura de carga mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Longitud x anchura x altura | 190 x 22 x 34 mm |
Tipo de conector macho | C |