Lámpara portátil LED a batería WLH 1.4 Con LED SMD de 0,5 W
Lámpara portátil LED a batería WLH 1.4
-LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.4
Register now and access more than 15,000 products
- La tecnología más avanzada de baterías de polímero de litio
- El gancho de plástico tiene una rotación de 360° y es plegable
- Con un imán potente
Número de LED
- 6 LED SMD, 0,5 W
- 1 indicador luminoso (que se enciende cuando la lámpara necesita cargarse)
Hojas de datos(X)
Flujo luminoso | 250 lm |
Período luminoso | 5 h |
Tiempo de carga | 4 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 65 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 3.7 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2000 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tensión de carga mínima/máxima | 100-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de conexión | USB de tipo A |
Longitud del cable de alimentación | 1200 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -5 hasta 40 °C |
Temperatura de carga mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Longitud x anchura x altura | 78 x 33 x 113 mm |
Tipo de conector macho | C |