Lámpara portátil LED a batería ERGOPOWER PEN+
Lámp. de mano LED sin cables Ergopower Pen+
PORTATIL BATERIA LED ERGOPOWER PEN+
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/432654265.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Diseño fino (cabezal de la lámpara de 19x10 mm) para zonas de difícil acceso
- La última tecnología en baterías de iones de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados
- 2 potentes imanes (en la base de la lámpara y en la parte posterior)
Número de LED
- 1 LED COB
- 1 LED (función de linterna)
- 3 LED verdes (indicador de carga restante/estado de carga)
Niveles de iluminación
- Luz principal: 100/250 lúmenes
- Foco (función de linterna): 70 lúmenes
Las bases de carga inalámbrica opcionales ERGOPOWER PAD I o II deben pedirse por separado.
Hojas de datos(X)
Para uso en interiores y exteriores
Luz principal del flujo luminoso | 250 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 70 lm |
Temperatura de color | 6500 K |
Período luminoso mínimo/máximo | 1,5-3,5 h |
Período luminoso de luz secundaria | 4 h |
Tiempo de carga | 2 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 54 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 3.7 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 1050 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tensión de carga mínima/máxima | 100-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de conexión | Inalámbrico |
Longitud del cable de alimentación | 1000 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -10 hasta 40 °C |
Temperatura de carga mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Longitud x anchura x altura | 192 x 30 x 22 mm |
Tipo de conector macho | C |