Lámpara portátil LED a batería WLH 1.8:
Lámpara de mano LED inalámbrica WLH 1.8
LAMP-CORDL-LED-WLH1.8
Register now and access more than 15,000 products
- La última tecnología de batería de polímero de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados
- El gancho de plástico tiene una rotación de 360° y es plegable
- Dos potentes imanes en la parte posterior
- Forma compacta y práctica
Número de LED
- 1 LED COB, 2,5 W
- 1 LED de 1 W (función de linterna)
- 4 LED verdes (indicador de capacidad restante/estado de carga)
Hojas de datos(X)
Luz principal del flujo luminoso | 200 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 100 lm |
Período luminoso de luz principal | 3.5 h |
Período luminoso de luz secundaria | 7 h |
Tiempo de carga | 2 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 65 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 3.7 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2600 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tensión de carga mínima/máxima | 100-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de conexión | USB de tipo A |
Longitud del cable de alimentación | 1200 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -20 hasta 40 °C |
Temperatura de carga mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Longitud x anchura x altura | 196 x 45 x 44 mm |
Tipo de conector macho | C |