WLH 30 Lámpara LED de mano inalámbrica Premium
Lámpara portátil LED a batería WLH 30 Premium
LAMPARA DE MANO ELECTRONICA (PRISMA)
Register now and access more than 15,000 products
La última tecnología de batería de polímero de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados
El gancho de plástico tiene una rotación de 360° y es plegable
Número de LED
- 1 tira de LED de 2,5 W
- 1 luz indicadora que aparece cuando la lámpara necesita cargarse
Hojas de datos(X)
Flujo luminoso | 200 lm |
Período luminoso | 5 h |
Tiempo de carga | 3 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 65 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 7.4 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2200 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tensión de carga mínima/máxima | 185-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de conexión | mini DC |
Longitud del cable de alimentación | 1200 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -5 hasta 50 °C |
Temperatura de carga mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Longitud x anchura x altura | 289 x 76 x 46 mm |
Tipo de conector macho | C |